{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 3 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h6 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Dirección de aproximación | horizontal e inclinado | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Medida S | 2,1 mm | |
Longitud total L | 50 mm | |
⌀ de mango Ds | 3 mm | |
Fresado de achaflanado | 45 grados | |
Avance fz en acero < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | sin | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Tipo de producto | Desbarbador |
Número de artículo | 208105 3 | |
EAN / GTIN | 4045197858726 | |
Número del fabricante | 208105 3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Desbarbado MDI 90° 3 mm
a petición
En stock
990 piezas en stock
26,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
182 piezas en stock
26,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.152 piezas en stock
15,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
99 piezas en stock
26,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
79 piezas en stock
15,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
130 piezas en stock
26,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Mango | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Tolerancia de mango | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
⌀ de corte DC | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Tipo | N | N | N | N | N | N |
Número de dientes Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Avance fz en acero < 900 N/mm2 | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |