{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 3 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 2 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,5 × D en canteado | |
Ángulo de punta del avellanador | 120 grados | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 8 mm | |
Longitud total L | 57 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Fresado de achaflanado | 60 grados | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | sin | |
Ángulo del chaflán angular | 60 grados | |
Tipo de producto | Fresa de achaflanado |
Número de artículo | 208081 3 | |
EAN / GTIN | 4062406544928 | |
Número del fabricante | 208081 3 |