Fresa de achaflanado de MDI 90° 3 mm

Número de artículo: 208070 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
298 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 2

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 3 mm
    Recubrimiento Sin revestimiento
    Material de corte MDI
    Norma Norma de fábrica
    Tipo N
    Tolerancia ⌀ nominal e8
    Número de dientes Z 2
    Ángulo de hélice 30 grados
    Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,5 × D en canteado
    Ángulo de punta del avellanador 90 grados
    Mango DIN 6535 HA con h6
    Refrigeración interior no
    Longitud de filo Lc 8 mm
    Longitud total L 57 mm
    ⌀ de mango Ds 6 mm
    Fresado de achaflanado 45 grados
    Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,01 mm
    Tolerancia de mango h6
    anillo de color sin
    Ángulo del chaflán angular 45 grados
    Tipo de producto Fresa de achaflanado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 208070 3
    EAN / GTIN 4045197129086
    Número del fabricante 208070 3

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    180
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    140
    Aluminio > 10 % Si
    N
    105
    Acero < 500 N/mm²
    P
    70
    Acero < 750 N/mm²
    P
    60
    Acero < 900 N/mm²
    P
    55
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    35
    INOX < 900 N/mm²
    M
    40
    GG(G)
    K
    55
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    Tolerancia: Ángulo de punta ±1°.

    Aplicación:

    • Fresado de ranuras
    • Avellanado
    • Biselado
    • También se puede utilizar como broca de puntear CN.

    Nota:

    Pedir forma HB con n.° 208071.
    La forma HB se suministra al mismo precio que HA.