Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Fresas angulares de MDI forma D 60°, TiAlN, ⌀ js16 DC: 32mm

Número de artículo: 208038 32

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ js16 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 1833
  • Tolerancia ⌀ nominal: js16
  • Dirección de aproximación: horizontal
  • Mango: DIN 6535 HB con h6

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 32 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma DIN 1833
Tolerancia ⌀ nominal js16
Dirección de aproximación horizontal
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior no
Número de dientes Z 10
⌀ de cuello D1 15 mm
Longitud total L 71 mm
⌀ de mango Ds 16 mm
Longitud de filo Lc 12,5 mm
Avance fz en acero < 900 N/mm2 0,045 mm
Tolerancia de mango h6
Ángulo del chaflán angular 60 grados
anillo de color verde
Forma D
Tipo de producto Fresas angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 208038 32
Número del fabricante 208038 32

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
105
Acero < 750 N/mm²
P
90
Acero < 900 N/mm²
P
90
Acero < 1100 N/mm²
P
80
Acero < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Tolerancia angular ± 8′.

Nota:

Para fresar guías en la fabricación de herramientas y máquinas.
Hasta el ataque total fz con 50 % de empuje.