{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 7,8 mm | |
Longitud de filo Lc | 1,5 mm | |
Recubrimiento | AlTiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | ±0,04 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Dirección de aproximación | horizontal | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1 × D | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de voladizo L1 | 25 mm | |
⌀ de cuello D1 | 5 mm | |
Longitud total L | 68 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa de ranuras |
Número de artículo | 208033 7,8X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406774707 | |
Número del fabricante | 208033 7,8X1,5 |