{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 12 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 1833 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | js14 | |
Dirección de aproximación | horizontal | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Número de dientes Z | 6 | |
⌀ de cuello D1 | 5 mm | |
Longitud total L | 55 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Longitud de filo Lc | 5 mm | |
Avance fz en acero < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Ángulo del chaflán angular | 60 grados | |
anillo de color | verde | |
Forma | C | |
Tipo de producto | Fresas angulares |
Número de artículo | 208030 12 | |
EAN / GTIN | 4062406397845 | |
Número del fabricante | 208030 12 |