Fresas angulares de MDI forma C 45° 12 mm

Número de artículo: 208028 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 1833
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: js14
  • Dirección de aproximación: horizontal

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 12 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma DIN 1833
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal js14
Dirección de aproximación horizontal
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior no
Número de dientes Z 6
⌀ de cuello D1 5 mm
Longitud total L 55 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
Longitud de filo Lc 3 mm
Avance fz en acero < 900 N/mm2 0,04 mm
Tolerancia de mango h6
Ángulo del chaflán angular 45 grados
anillo de color verde
Forma C
Tipo de producto Fresas angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 208028 12
EAN / GTIN 4062406397685

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
105
Acero < 750 N/mm²
P
90
Acero < 900 N/mm²
P
90
Acero < 1100 N/mm²
P
80
Acero < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Con nuevo recubrimiento de alto rendimiento para una duración máxima.
Tolerancia angular ± 8 minutos de ángulo.

Nota:

Producto sucesor para n.° 208035.
Para fresar guías en la fabricación de herramientas y máquinas.
Hasta el ataque total fz con 50 % de empuje.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ js14 DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra