Fresa de cuarto de círculo de MDI HPC 3 mm

Número de artículo: 208023 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
79 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Radio r (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia contorno radio: ± 0,01
  • Número de dientes Z: 6

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Radio r 3 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia contorno radio ± 0,01
Número de dientes Z 6
Dirección de aproximación horizontal
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
⌀ pequeño D3 6 mm
⌀ grande D2 12 mm
Longitud de filo Lc 3 mm
Longitud total L 75 mm
⌀ de mango Ds 12 mm
Fresas de punta esférica hacia delante
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,035 mm
Tolerancia de mango h6
anillo de color sin
Estrategia de arranque de virutas HPC
Tipo de producto Fresa de cuarto de círculo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 208023 3
EAN / GTIN 4062406103835
Número del fabricante 208023 3

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
800
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
600
Aluminio > 10 % Si
N
400
Acero < 500 N/mm²
P
200
Acero < 750 N/mm²
P
180
Acero < 900 N/mm²
P
170
Acero < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Ranuras en forma recta, sin distorsión del perfil.
Tolerancia: r = ±0,01 mm.

Aplicación:

Para redondear y desbarbar cantos con contornos.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra