MACETA - ALU - 60MM

Número de artículo: 207A.60CB
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 207A.60CB
EAN / GTIN 3148511474655
Número del fabricante 207A.60CB

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Martillo de plástico ″Serie Light″ con pieza central de aluminio
  • Las combinaciones con accesorios montados se ofrecen en pequeñas cantidades. Sin embargo, puedes armar tu propio martillo de plástico seleccionando una pieza central y dos aditamentos.

Característica:

  • d [mm]: 60
  • Asuntos: EC - EB
  • Descripción: Aluminio
  • Descripción: Aluminio
  • [kg]: 0,840

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra