CUERPO MASETA ALUM 50MM

Número de artículo: 207A.50
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 207A.50
EAN / GTIN 3148511474204
Número del fabricante 207A.50
Número L L60130 7400

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Pieza central de aluminio para martillo de plástico ″Serie Light″
  • Mango de nogal americano

Característica:

  • D [mm]: 50
  • L [mm]: 350
  • Eje: 210.MHB15
  • Descripción: Aluminio
  • [kg]: 0,410