Inserción de módulos para Solarst. Locomotora solar TYCO

Número de artículo: 2078082
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Estante de almacenamiento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2078082
EAN / GTIN 4010886878804
Número del fabricante 2078082
Número L L60160 6398

Descripción

Descripción:

Adecuado para Tyco Solarlok®: 2,5 - 4 - 6 mm².

Característica:

  • Sección transversal del alambre [mm²]: 2,5-4-6
  • Tipo de conector: Tyco Solarlok®
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra