Fresa de desbastar de punta esférica MDI 5 mm

Número de artículo: 207507 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ d11 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Perfil de fresado: HR
  • Tolerancia ⌀ nominal: d11
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 5 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma DIN 6527
Perfil de fresado HR
Tolerancia ⌀ nominal d11
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 45 grados
Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,5×D en contornear; 0,05×D en fresa copiadora
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 13 mm
Radio R 2,5 mm
Longitud total L 57 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,023 mm
Avance fz para fresado copiador en acero < 900 N/mm2 0,025 mm
anillo de color sin
Tipo de producto Fresa de esférica y fresa de bola

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 207507 5
EAN / GTIN 4045197883001
Número del fabricante 207507 5

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
350
Aluminio > 10 % Si
N
250
Acero < 500 N/mm²
P
160
Acero < 750 N/mm²
P
140
Acero < 900 N/mm²
P
130
Acero < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
120
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Perfil de labio redondo para desbastado, también en la zona radial.

Nota:

Producto sucesor para n.º 207512