{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 20 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Perfil de fresado | HR | |
Tolerancia ⌀ nominal | d11 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,5×D en contornear; 0,05×D en fresa copiadora | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 38 mm | |
Radio R | 10 mm | |
Longitud total L | 104 mm | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Avance fz para fresado copiador en acero < 900 N/mm2 | 0,135 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa de esférica y fresa de bola |
Número de artículo | 207505 20 | |
EAN / GTIN | 4045197882790 | |
Número del fabricante | 207505 20 |