Fresa de punta esférica MDI HPC 2/6 mm

Número de artículo: 207480 2/6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
169 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f8 DC / DS (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: f8
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 2 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal f8
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 45 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,5×D al contornear; 0,05×D en fresado copiador
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 4 mm
Radio R 1 mm
Longitud total L 54 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Avance fz para contornear en titanio > 850 N/mm2 0,008 mm
Avance fz para fresado copiador en titanio > 850 N/mm2 0,01 mm
Factor de corrección para vc 1,25
anillo de color rosa
Tipo de producto Fresa de esférica y fresa de bola

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 207480 2/6
EAN / GTIN 4045197326768
Número del fabricante 207480 2/6

Tablas de Aplicación

Ti > 850 N/mm²
S
55
Inconel
S
35
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Geometría especial para el mecanizado de titanio y aleaciones de titanio. 4 filos frontales hasta el centro. Por tanto, es aplicable como auténtica cortadora de 4 filos en todas las profundidades de corte.
Tolerancia: Contorno de radio = ±0,005 mm.

Nota:

¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE! El producto sucesor recomendado es el n.° 207482.