Fresa de punta esférica MDI HPC 5 mm

Número de artículo: 207477 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
61 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f8 DC / DS (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: f8
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 5 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal f8
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 45 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,5×D al contornear; 0,05×D en fresado copiador
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 9 mm
Radio R 2,5 mm
Longitud total L 54 mm
⌀ de mango Ds 5 mm
Avance fz para contornear en INOX < 900 N/mm2 0,012 mm
Avance fz para fresado copiador en INOX < 900 N/mm2 0,013 mm
anillo de color azul
Tipo de producto Fresa de esférica y fresa de bola

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 207477 5
EAN / GTIN 4045197455451
Número del fabricante 207477 5

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
250
Acero < 750 N/mm²
P
230
Acero < 900 N/mm²
P
200
Acero < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
85
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

Geometría especial y recubrimiento para el mecanizado de aceros inoxidables y resistentes al ácido. 4 filos frontales hasta el centro. Por tanto, es aplicable como auténtica cortadora de 4 filos en todas las profundidades de corte.
Tolerancia: Contorno de radio = ±0,005 mm.

Nota:

¡Nueva generación disponible! El producto sucesor es el n.° 207473.