Fresa de punta esférica de MDI GARANT Master INOX HPC 8 mm

Número de artículo: 207473 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
183 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f8 DC / DS (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: f8
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Inox
⌀ de corte DC 8 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal f8
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 45 grados
Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,5×D al contornear; 0,05×D en el contorneado
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 12 mm
Radio R 4 mm
Longitud total L 58 mm
⌀ de mango Ds 8 mm
Avance fz para contornear en INOX < 900 N/mm2 0,025 mm
Avance fz para fresado copiador en INOX < 900 N/mm2 0,028 mm
anillo de color azul
Tipo de producto Fresa de esférica y fresa de bola

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 207473 8
EAN / GTIN 4062406130343
Número del fabricante 207473 8

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
250
Acero < 750 N/mm²
P
230
Acero < 900 N/mm²
P
200
Acero < 1100 N/mm²
P
180
Acero < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Fresas HPC con revestimiento de alto rendimiento de nuevo desarrollo para una duración excelente y una potencia de arranque de viruta óptima en los aceros inoxidables más diversos.
Mayor resistencia a la oxidación y resistencia térmica.
Utilizables con velocidades de corte elevadas, también muy apropiadas para TOOLOX®.
Tolerancia: Contorno de radio = ±0,005 mm.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Inox" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra