{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 12 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,3×D al contornear; 0,03×D en fresado copiador | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
Longitud de filo Lc | 16 mm | |
Radio R | 6 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,068 mm | |
Avance fz para fresado copiador en acero < 900 N/mm2 | 0,084 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa de esférica y fresa de bola |
Número de artículo | 207460 12 | |
EAN / GTIN | 4045197128812 | |
Número del fabricante | 207460 12 |