• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa de punta esférica MDI 4 mm

Número de artículo: 207443 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
60 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Tolerancia ⌀ nominal: f8
  • Número de dientes Z: 4

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 4 mm
Recubrimiento DLC
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Tolerancia ⌀ nominal f8
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 45 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,1 × D en fresado copiador
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 13 mm
Radio R 2 mm
Voladizo L1 incl. cuello 36 mm
⌀ de cuello D1 3,7 mm
Longitud total L 75 mm
⌀ de mango Ds 4 mm
Avance fz para fresado copiador en aluminio fundición 0,03 mm
anillo de color amarillo
Tipo de producto Fresa de esférica y fresa de bola

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 207443 4
EAN / GTIN 4045197591135

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
500
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
450
Aluminio > 10 % Si
N
400
PMMA Fibra acrílica
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
120
PTFE CF25
N
160
Panal de abeja Sándwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Con recubrimiento DLC sp2 de última generación.
Para el mecanizado de alto rendimiento de materiales de aluminio. 4 filos frontales hasta el centro.
Por tanto, es aplicable como auténtica cortadora de 4 filos en todas las profundidades de corte.
Tolerancia: Contorno de radio = ± 0,005 mm.
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
    ⌀ f8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra