• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa de punta esférica MDI 6 mm

Número de artículo: 207381 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
91 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 3

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 6 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 3
Ángulo de hélice 35 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,5×D al contornear; 0,1×D en fresado copiador
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 10 mm
Radio R 3 mm
Longitud total L 57 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Avance fz para contornear en acero < 500 N/mm2 0,033 mm
Avance fz para fresado copiador en acero < 500 N/mm2 0,037 mm
anillo de color sin
Tipo de producto Fresa de esférica y fresa de bola

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 207381 6
EAN / GTIN 4045197551863

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
160
Acero < 750 N/mm²
P
140
Acero < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Tolerancia: contorno de radio = ± 0,01 mm.
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
    ⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra