{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 4 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 2 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,5×D al contornear; 0,03×D en fresa copiadora | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 8 mm | |
Radio R | 2 mm | |
Longitud total L | 75 mm | |
⌀ de mango Ds | 4 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 1100 N/mm2 | 0,032 mm | |
Avance fz para fresado copiador en acero < 1100 N/mm2 | 0,037 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa de esférica y fresa de bola |
Número de artículo | 207280 4 | |
EAN / GTIN | 4045197127488 | |
Número del fabricante | 207280 4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de punta esférica MDI HPC 4 mm
a petición
En stock
92 piezas en stock
60,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
234 piezas en stock
24,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
93 piezas en stock
65,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
695 piezas en stock
23,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
anillo de color | sin | sin | rojo | sin |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | h10 | f8 | h10 |
Tipo | H | N | H | N |
Número de dientes Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |
Tipo de producto | Fresa de esférica y fresa de bola | Fresa de esférica y fresa de bola | Fresa de esférica y fresa de bola | Fresa de esférica y fresa de bola |