{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 1,8 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 2 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,5×D al contornear; 0,03×D en fresa copiadora | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 4 mm | |
Radio R | 0,9 mm | |
Longitud total L | 50 mm | |
⌀ de mango Ds | 3 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 1100 N/mm2 | 0,006 mm | |
Avance fz para fresado copiador en acero < 1100 N/mm2 | 0,007 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa de esférica y fresa de bola |
Número de artículo | 207240 1,8 | |
EAN / GTIN | 4045197127051 | |
Número del fabricante | 207240 1,8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de punta esférica MDI HPC 1,8 mm
a petición
En stock
68 piezas en stock
38,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
68 piezas en stock
35,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
103 piezas en stock
16,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
43 piezas en stock
41,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
135 piezas en stock
62,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
44 piezas en stock
41,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
⌀ de corte DC | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
Longitud de filo Lc | 4 mm | 2 mm | 5 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Número de dientes Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
⌀ de mango Ds | 3 mm | 6 mm | 6 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |