Fresa de punta esférica de alta precisión MDI 3 mm

Número de artículo: 207097 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
43 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Tolerancia ⌀ nominal: -0,007 / 0,002
  • Número de dientes Z: 2

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 3 mm
    Recubrimiento DLC
    Material de corte MDI
    Norma Norma de fábrica
    Tipo W
    Tolerancia ⌀ nominal -0,007 / 0,002
    Número de dientes Z 2
    Ángulo de hélice 45 grados
    Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
    Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,03×D en fresado copiador
    Mango DIN 6535 HA con h6
    Calidad de equilibrado con mango G 2,5 con HA
    Refrigeración interior no
    Longitud de filo Lc 6 mm
    Radio R 1,5 mm
    Voladizo L1 incl. cuello 16 mm
    ⌀ de cuello D1 2,7 mm
    Longitud total L 50 mm
    ⌀ de mango Ds 3 mm
    Avance fz para fresado copiador en aluminio que produce virutas cortas 0,03 mm
    anillo de color amarillo
    Tipo de producto Fresa de esférica y fresa de bola

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 207097 3
    EAN / GTIN 4045197854766
    Número del fabricante 207097 3

    Tablas de Aplicación

    Aluminio
    N
    600
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    550
    Aluminio > 10 % Si
    N
    500
    PMMA Fibra acrílica
    N
    220
    PE-HD
    N
    180
    PA 66
    N
    220
    PEEK
    N
    170
    PF 31
    N
    150
    PVDF GF20
    N
    200
    POM GF25
    N
    180
    PA 66 GF30
    N
    170
    PEEK GF30
    N
    140
    PTFE CF25
    N
    180
    Panal de abeja Sándwich
    N
    320
    Cu
    N
    180
    CuZn
    N
    220
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    Con recubrimiento DLC sp2 de última generación.
    Fresa de punta esférica de alta precisión en cuanto a ⌀ radio y desviaciones de forma en el intervalo de µm.
    Tolerancias:Contorno de radio = ±0,005 mm.
    Para exigencias máximas en precisión de la forma de la pieza de trabajo.

    Nota:

    Producto sucesor para n.º 207095.