Fresas para copiar de punta esférica MDI 0,8X4 mm

Número de artículo: 207023 0,8X4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
149 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC× L1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Tolerancia ⌀ nominal: 0 / −0,005
  • Número de dientes Z: 2

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 0,8 mm
Recubrimiento DLC
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Tolerancia ⌀ nominal 0 / −0,005
Número de dientes Z 2
Ángulo de hélice 25 grados
Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,05×D en fresa copiadora
Mango DIN 6535 HA con h5
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 0,64 mm
Radio de filo R1 0,4 mm
Voladizo L1 incl. cuello 4 mm
⌀ de cuello D1 0,77 mm
Longitud total L 45 mm
⌀ de mango Ds 4 mm
Avance fz para fresado copiador en aluminio fundición 0,02 mm
Factor de corrección ap corr 1
anillo de color amarillo
Tipo de producto Fresa de esférica y fresa de bola

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 207023 0,8X4
EAN / GTIN 4045197916181
Número del fabricante 207023 0,8X4

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
480
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
440
Aluminio > 10 % Si
N
400
PMMA Fibra acrílica
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Panal de abeja Sándwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Con recubrimiento de DLC perfeccionado sp2. Para las máximas exigencias de rendimiento y precisión en materiales de aluminio. Las tolerancias extremadamente estrechas aseguran la máxima precisión. Vaciado de 2 chaflanes doblemente destalonado.
Ángulo de escalón α = 16°.
Tolerancias:
  • Radio de corte: Contorno de radio = 0/-0,005 mm.
  • ⌀ de cuello: D1 = 0 / -0,01 mm.

Nota:

¡Al aumentar el voladizo de la herramienta, aplicar la reducción ap!
Valores para:
Copiar: ap = 0,25×D×ap corr
¡Para el cálculo de la velocidad de avance vf utilizar el número de revoluciones de la máquina utilizado efectivamente (generalmente, el máximo)!
p. ej.: vf = 18000 [rpm] × fz [mm/Z] × z