Gorro de soldador negro M

Número de artículo: 206815049900M
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
    Tamaño unisex M
    Color schwarz
    Tipo de producto Gorro

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 206815049900M
    EAN / GTIN 7330509845141
    Número del fabricante 206815049900M
    Número L L00980 5304

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    98% algodón, 2% antiestático, ignífugo, antiestático, 230 g/m²

    Funcionalidad
    Se usa bajo el casco

    Detalles
    Etiquetas de certificación externas

    Medidas
    S = 54-56cm, M = 57-59cm, L = 60-62cm

    Descripción:

    • Gorro de soldador elástico, disponible en tres tallas
    • El gorro protege de la suciedad y se puede llevar fácilmente debajo de una careta de soldador
    • También tiene un excelente potencial de perfilado corporativo
    • Certificado según EN ISO 14116, EN 1149-5

    Norma:

    • EN ISO 14116, index 3
    • EN 1149-5

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra