• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa toroidal de MDI GARANT Diabolo HPC 12/1,5 mm

Número de artículo: 206372 12/1,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
5 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 6

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Diabolo
⌀ de corte DC 12 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo H
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 6
Ángulo de hélice 50 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,05×D al contornear; 0,05×D en fresado copiador
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 12 mm
Radio de filo R1 1,5 mm
Voladizo L1 incl. cuello 38 mm
⌀ de cuello D1 11 mm
Longitud total L 83 mm
⌀ de mango Ds 12 mm
Avance fz para fresado copiador en acero < 65 HRC 0,08 mm
Tolerancia de mango h6
anillo de color rojo
Tipo de producto Fresa tórica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 206372 12/1,5
EAN / GTIN 4045197599209

Tablas de Aplicación

Acero < 1400 N/mm²
P
200
Acero < 50 HRC
H
190
Acero < 55 HRC
H
170
Acero < 60 HRC
H
150
Acero < 65 HRC
H
110
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

GARANT Diabolo:
geometría especial, recubrimiento de nuevo desarrollo, metal duro especial para mecanizado duro.
Tolerancia: radio de corte R1 = ±0,005 mm.
Sin paso dinámico de la espiral.
Sin paso de espiral dinámico.

Descargas y documentos

De la misma serie "Diabolo" Ver todos
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
    ⌀ e8 DC / R1 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra