Fresa toroidal de MDI HOLEX Pro UNI 12/1,0 mm

Número de artículo: 206368 12/1,0
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
74 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC / R1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Pro Uni
    ⌀ de corte DC 12 mm
    Recubrimiento TiSiN
    Material de corte MDI
    Norma Norma de fábrica
    Tipo N
    Tolerancia ⌀ nominal e8
    Número de dientes Z 4
    Ángulo de hélice 42 grados
    Características ángulo espiral desigual
    División de los cortes desigual
    Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
    Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,3×D en contorneado; 0,05×D en fresas copiadoras; 0,3×D en contorneado
    Mango DIN 6535 HB con h6
    Refrigeración interior no
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Longitud de filo Lc 26 mm
    Radio de filo R1 1 mm
    Voladizo L1 incl. cuello 36 mm
    ⌀ de cuello D1 11,6 mm
    Longitud total L 83 mm
    ⌀ de mango Ds 12 mm
    Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,09 mm
    Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 0,055 mm
    Avance fz para fresado copiador en acero < 900 N/mm2 0,11 mm
    Avance fz para fresado copiador en INOX > 900 N/mm2 0,067 mm
    Tipo de producto Fresa tórica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 206368 12/1,0
    EAN / GTIN 4067263047247
    Número del fabricante 206368 12/1,0

    Tablas de Aplicación

    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    250
    Acero < 500 N/mm²
    P
    240
    Acero < 750 N/mm²
    P
    220
    Acero < 900 N/mm²
    P
    180
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    170
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    140
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    Ti > 850 N/mm²
    S
    35
    GG(G)
    K
    240
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    Para el desbastado y el acabado con valores de avance máximos y gran suavidad de marcha. Geometría de nuevo desarrollo y recubrimiento de alto rendimiento para lograr unos resultados de fabricación excelentes con la máxima durabilidad en diversos materiales. Elevada estabilidad propia y suavidad de marcha gracias a una división irregular. Tolerancia: radio de corte R1 = ±0,005 mm.
    Medidas constructivas similares a DIN 6527.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra