Fresa toroidal de MDI GARANT Master Steel HPC 6/0,5 mm

Número de artículo: 206359 6/0,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
47 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC / R1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: f8
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Steel
⌀ de corte DC 6 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal f8
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 38 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 13 mm
Radio de filo R1 0,5 mm
Voladizo L1 incl. cuello 25 mm
⌀ de cuello D1 5,8 mm
Longitud total L 62 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 0,04 mm
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,05 mm
anillo de color verde
Tipo de producto Fresa tórica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 206359 6/0,5
EAN / GTIN 4045197943279
Número del fabricante 206359 6/0,5

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
260
Acero < 750 N/mm²
P
240
Acero < 900 N/mm²
P
190
Acero < 1100 N/mm²
P
180
Acero < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
250
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Tolerancia: radio de corte R1 = ±0,01 mm.

Ventaja:

Forma de las ranuras optimizada, talón excéntrico, espacios de viruta grandes.
Fresa HPC con diferentes radios angulares para todas las transiciones radiales.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresa toroidal de MDI GARANT Master Steel HPC 6/0,5 mm

Fresa toroidal de MDI GARANT Master Steel HPC 6/0,5 mm

a petición
En stock
47 piezas en stock
49,42 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
947 piezas en stock
27,48 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Longitud de filo Lc 13 13
Tolerancia ⌀ nominal f8 0 / −0,03
Tipo N N
Número de dientes Z 4 4
Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical horizontal, inclinado y vertical
División de los cortes desigual desigual
Tipo de producto Fresa tórica Fresa tórica

De la misma serie "Master Steel" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra