Fresa toroidal de MDI HOLEX Pro Steel HPC 8/1,0 mm

Número de artículo: 206357 8/1,0
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.190 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC / R1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: 0 / −0,03
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Pro Steel
    ⌀ de corte DC 8 mm
    Recubrimiento TiAlN
    Material de corte MDI
    Norma Norma de fábrica
    Tipo N
    Tolerancia ⌀ nominal 0 / −0,03
    Número de dientes Z 4
    Ángulo de hélice 38 grados
    Características ángulo espiral desigual
    División de los cortes desigual
    Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
    Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1 × D; Ranura completa profundidad de corte 1×D
    Mango DIN 6535 HB con h6
    Refrigeración interior no
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Longitud de filo Lc 19 mm
    Radio de filo R1 1 mm
    Voladizo L1 incl. cuello 27 mm
    ⌀ de cuello D1 7,5 mm
    Longitud total L 63 mm
    ⌀ de mango Ds 8 mm
    Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 0,05 mm
    Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,06 mm
    anillo de color verde
    Tipo de producto Fresa tórica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 206357 8/1,0
    EAN / GTIN 4045197770370
    Número del fabricante 206357 8/1,0

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    260
    Acero < 750 N/mm²
    P
    240
    Acero < 900 N/mm²
    P
    180
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    160
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    GG(G)
    K
    250
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    Tolerancia: radio de corte R1 = ±0,03 mm.

    Ventaja:

    Fresa HPC con diferentes radios angulares para todas las transiciones radiales.
    Forma de las ranuras optimizada, talón excéntrico, espacios de viruta grandes.

    Descargas y documentos

    Comparar con productos similares

    Este artículo


    Recomendaciones


    Fresa toroidal de MDI HOLEX Pro Steel HPC 8/1,0 mm

    Fresa toroidal de MDI HOLEX Pro Steel HPC 8/1,0 mm

    a petición
    En stock
    1.190 piezas en stock
    37,02 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    a petición
    En stock
    38 piezas en stock
    60,86 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    Refrigeración interior no no
    Longitud de filo Lc 19 21
    Ángulo de hélice 38 38
    Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,06 0,06
    ⌀ de mango Ds 8 8
    División de los cortes desigual desigual
    Tipo de producto Fresa tórica Fresa tórica

    De la misma serie "Pro Steel" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra