{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Steel | |
⌀ de corte DC | 6 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 5 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,2×D al contornear; 0,05×D en fresa copiadora | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 7 mm | |
Radio de filo R1 | 1,5 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 44 mm | |
⌀ mínimo de reducción del mango D5 | 5,5 mm | |
⌀ máximo de reducción del mango D6 | 5,9 mm | |
Longitud total L | 83 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 1100 N/mm2 | 0,022 mm | |
Avance fz para fresado copiador en acero < 1100 N/mm2 | 0,025 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa tórica |
Número de artículo | 206335 6/1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406276799 | |
Número del fabricante | 206335 6/1,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa toroidal de MDI GARANT Master Steel HPC 6/1,5 mm
a petición
En stock
26 piezas en stock
73,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
155 piezas en stock
27,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
52,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,2×D al contornear ;0,05×D en fresa copiadora | Ranura completa profundidad de corte 1 × D ;Ranura completa profundidad de corte 1×D | 0,2×D al contornear ;0,3×D al contornear |
Longitud de filo Lc | 7 | 13 | 7 |
Ángulo de hélice | 30 | 38 | 30 |
Número de dientes Z | 5 | 4 | 5 |
Radio de filo R1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Serie | Master Steel | Pro Steel | Master Steel |