Fresas toroidales MDI HPC 6/0,5 mm

Número de artículo: 206324 6/0,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
144 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC / R1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Tolerancia ⌀ nominal: 0 / -0,02
  • Número de dientes Z: 6

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 6 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo H
Tolerancia ⌀ nominal 0 / -0,02
Número de dientes Z 6
Ángulo de hélice 45 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,05×D en contornear; 0,05×D en fresado copiador
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 6 mm
Radio de filo R1 0,5 mm
Voladizo L1 incl. cuello 18 mm
⌀ de cuello D1 5,85 mm
Longitud total L 50 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Avance fz para contornear en acero < 70 HRC 0,048 mm
Avance fz para fresado copiador en acero < 70 HRC 0,048 mm
Tolerancia de mango h6
anillo de color rojo
Tipo de producto Fresa tórica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 206324 6/0,5
EAN / GTIN 4045197641373
Número del fabricante 206324 6/0,5

Tablas de Aplicación

Acero < 60 HRC
H
150
Acero < 65 HRC
H
110
Acero < 67 HRC
H
90
Acero < 70 HRC
H
80
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

GARANT Diabolo 70:
Sustrato especial MDI con resistencia a la rotura extremadamente elevada
y al mismo tiempo extraordinaria resistencia al desgaste para una seguridad de proceso óptima.
Nuevo recubrimiento de alta tecnología nanocristalino para fresado duro hasta 70 HRC. Muy adecuado para uso continuado en la fabricación de moldes y herramientas.
Tolerancias:
  • Radio de corte: R1 = ±0,02 mm.

Aplicación:

Gracias a la geometría dura especial, óptima para el uso en materiales templados de 60 HRC a 70 HRC.
Para el fresado de contornos como operación de trabajo de acabado
(corte frontal sólo en profundidades de corte reducidas).