{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 10 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Tolerancia ⌀ nominal | 0 / -0,02 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,05×D en contornear; 0,05×D en fresado copiador | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 10 mm | |
Radio de filo R1 | 1 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 30 mm | |
⌀ de cuello D1 | 9,7 mm | |
Longitud total L | 73 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 70 HRC | 0,07 mm | |
Avance fz para fresado copiador en acero < 70 HRC | 0,07 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | rojo | |
Tipo de producto | Fresa tórica |
Número de artículo | 206323 10/1,0 | |
EAN / GTIN | 4045197641120 | |
Número del fabricante | 206323 10/1,0 |