Gorra elástica de talla única

Número de artículo: 206310373300onesize
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
    Color high vis gelb
    Tipo de producto Gorro

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 206310373300onesize
    EAN / GTIN 7330509679623
    Número del fabricante 206310373300onesize
    Número L L00980 2899

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    95% algodón, 5% elastano, piqué, 210 g/m²
    95% algodón, 5% elastano, tejido doble

    Detalles
    Buena superficie para la transferencia
    Tejido con el logotipo de Blåkläder en la espalda

    Descripción:

    • Esta gorra de tres estaciones, fina y elástica, es ideal para perfilar a los empleados de su empresa
    • La gorra tiene una calidad a base de algodón y es especialmente adecuada para perfilar con superficies de calcomanía perfectas, ya que solo lleva un remitente más pequeño de Blåkläder
    • 2063 está disponible en siete colores diferentes

    Norma:

    • Hi-vis certification not applicable

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra