Fresas toroidales MDI 4/0,5 mm

Número de artículo: 206300 4/0,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
39 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC / R1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 4 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo H
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 30 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,2×D al contornear; 0,05×D en fresado copiador
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 5 mm
Radio de filo R1 0,5 mm
Voladizo L1 incl. cuello 36 mm
⌀ de cuello D1 3,7 mm
Longitud total L 75 mm
⌀ de mango Ds 4 mm
Avance fz para contornear en acero < 1100 N/mm2 0,013 mm
Avance fz para fresado copiador en acero < 1100 N/mm2 0,014 mm
Tolerancia de mango h6
anillo de color sin
Tipo de producto Fresa tórica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 206300 4/0,5
EAN / GTIN 4045197124258
Número del fabricante 206300 4/0,5

Tablas de Aplicación

Acero < 750 N/mm²
P
140
Acero < 900 N/mm²
P
100
Acero < 1100 N/mm²
P
70
Acero < 1400 N/mm²
P
60
Acero < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
90
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Con ángulo lateral doblemente destalonado.
Tolerancia: Radio de corte R1 = ±0,005 mm.

Aplicación:

Especialmente adecuada para el mecanizado de alta velocidad en la fabricación de moldes y herramientas para fresado copiador. Resultados sobresalientes para el fresado en seco.

Nota:

¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE!
El producto sucesor recomendado es n.° 206335.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra