Fresas toroidales MDI 3/0,3 mm

Número de artículo: 206280 3/0,3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
111 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC / R1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 3 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo H
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 30 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,2×D al contornear; 0,05×D en fresado copiador
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 4 mm
Radio de filo R1 0,3 mm
Voladizo L1 incl. cuello 14 mm
⌀ de cuello D1 2,7 mm
Longitud total L 50 mm
⌀ de mango Ds 3 mm
Avance fz para contornear en acero < 1100 N/mm2 0,006 mm
Avance fz para fresado copiador en acero < 1100 N/mm2 0,007 mm
Tolerancia de mango h6
anillo de color sin
Tipo de producto Fresa tórica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 206280 3/0,3
EAN / GTIN 4045197123893
Número del fabricante 206280 3/0,3

Tablas de Aplicación

Acero < 750 N/mm²
P
155
Acero < 900 N/mm²
P
110
Acero < 1100 N/mm²
P
80
Acero < 1400 N/mm²
P
65
Acero < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
GG(G)
K
100
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Con ángulo lateral doblemente destalonado.
Tolerancia: radio de corte R1 = ±0,005 mm.

Aplicación:

Especialmente adecuada para el mecanizado de alta velocidad en la fabricación de moldes y herramientas para fresado copiador. Resultados sobresalientes para el fresado en seco.

Nota:

¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE!
El producto sucesor recomendado es n.° 206333.