Fresa de avance elevado MDI HSC 6 mm

Número de artículo: 206269 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
96 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ h8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Número de dientes Z: 6

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 6 mm
Recubrimiento AlTiSiN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h8
Número de dientes Z 6
Ángulo de hélice 20 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Mango DIN 6535 HA con h5
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HSC
Medida ap máx. líneas 0,49 mm
Radio de programación 0,539 mm
Radio de filo R1 0,3 mm
Radio frontal R3 7,2 mm
Longitud de filo Lc 5 mm
Voladizo L1 incl. cuello 15 mm
⌀ de cuello D1 5,8 mm
Longitud total L 57 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Ángulo de ajuste κ 12,5 grados
Avance fz para contornear en acero < 55 HRC 0,226 mm
anillo de color rojo
Tipo de producto Fresa toroidal frontal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 206269 6
EAN / GTIN 4067263132684
Número del fabricante 206269 6

Tablas de Aplicación

Acero < 50 HRC
H
105
Acero < 55 HRC
H
105
Acero < 60 HRC
H
75
Acero < 65 HRC
H
64
Acero < 67 HRC
H
53
Acero < 70 HRC
H
53
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Innovador sustrato de grano ultrafino, especialmente para el mecanizado duro de hasta 70 HRC. Revestimiento de alto rendimiento de nuevo desarrollo para lograr una durabilidad excelente y una potencia óptima de arranque de viruta.
Tolerancia: Radio de corte R1 = +/- 0,01 mm

Aplicación:

Especial para el mecanizado de alta velocidad HSC en la fabricación de moldes y herramientas para fresas copiadoras y en línea. Volumen de mecanizado muy alto en el mecanizado duro.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra