Fresas toroidales MDI HPC, ZOX, ⌀ f8 DC / R1: 6/0,5mm

Número de artículo: 206265 6/0,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
70 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f8 DC / R1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Tolerancia ⌀ nominal: f8
  • Número de dientes Z: 3

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 6 mm
Recubrimiento ZOX
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Tolerancia ⌀ nominal f8
Número de dientes Z 3
Ángulo de hélice 45 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,3×D en contornear; 0,03×D en fresado copiador
Mango DIN 6535 HA con h6
Calidad de equilibrado con mango G 2,5 con HA
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 10 mm
Radio de filo R1 0,5 mm
Voladizo L1 incl. cuello 42 mm
⌀ de cuello D1 5,7 mm
Longitud total L 80 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas 0,035 mm
Avance fz para fresado copiador en aluminio que produce virutas cortas 0,035 mm
Tolerancia de mango h6
anillo de color amarillo
Tipo de producto Fresa tórica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 206265 6/0,5
EAN / GTIN 4045197539168
Número del fabricante 206265 6/0,5

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
250
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
240
Aluminio > 10 % Si
N
120
Cu
N
100
CuZn
N
120
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Con alma reforzada, cavidades especiales para la viruta y cajas de viruta grandes y pulidas.
Nueva generación de fresas de alto rendimiento en el intervalo de mecanizado HPC.

Aplicación:

Especialmente adecuada para el mecanizado de alta velocidad en la fabricación de moldes y herramientas para fresado copiador.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra