Fresas toroidales MDI HPC 16/2,0 mm

Número de artículo: 206260 16/2,0
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f8 DC / R1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Tolerancia ⌀ nominal: f8
  • Número de dientes Z: 3

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 16 mm
Recubrimiento ZOX
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Tolerancia ⌀ nominal f8
Número de dientes Z 3
Ángulo de hélice 45 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,3×D al contornear; 0,03×D en fresa copiadora
Mango DIN 6535 HA con h6
Calidad de equilibrado con mango G 2,5 con HA
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 36 mm
Radio de filo R1 2 mm
Voladizo L1 incl. cuello 42 mm
⌀ de cuello D1 15 mm
Longitud total L 92 mm
⌀ de mango Ds 16 mm
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas 0,08 mm
Avance fz para fresado copiador en aluminio que produce virutas cortas 0,08 mm
Tolerancia de mango h6
anillo de color amarillo
Tipo de producto Fresa tórica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 206260 16/2,0
EAN / GTIN 4045197300959
Número del fabricante 206260 16/2,0

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
500
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
480
Aluminio > 10 % Si
N
240
Cu
N
200
CuZn
N
240
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Con núcleo reforzado, cavidades especiales para la viruta y canales de viruta grandes y pulidos.
Nueva generación de fresas de alto rendimiento en el intervalo de mecanizado HPC.

Aplicación:

Especialmente adecuada para el mecanizado de alta velocidad en la fabricación de moldes y herramientas para fresado copiador.

Nota:

¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE! El producto sucesor recomendado es el n.° 206255.