Fresa toroidal de MDI, DLC, ⌀ h6 DC / R1: 4/1,0mm

Número de artículo: 206250 4/1,0
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
68 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ h6 DC / R1 (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Tolerancia ⌀ nominal: h6
  • Número de dientes Z: 3

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 4 mm
Recubrimiento DLC
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Tolerancia ⌀ nominal h6
Número de dientes Z 3
Spiralwinkel 45 grados
Zustellrichtung horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,05×D en fresa copiadora; 0,3×D al contornear
Mango DIN 6535 HA con h6
Wuchtgüte mit Schaft G 2,5 con HA
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 6,5 mm
Radio de filo R1 1 mm
Voladizo L1 incl. cuello 24 mm
⌀ de cuello D1 3,7 mm
Longitud total L 80 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas 0,02 mm
Avance fz para fresado copiador en aluminio que produce virutas cortas 0,02 mm
Tolerancia de mango h6
anillo de color amarillo
Tipo de producto Fresa tórica

Identificación y clasificación

Número de artículo 206250 4/1,0
EAN / GTIN 4062406127817
Número del fabricante 206250 4/1,0
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
280
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
260
Aluminio > 10 % Si
N
240
PMMA Fibra acrílica
N
120
PE-HD
N
100
PA 66
N
120
PEEK
N
90
PF 31
N
80
PVDF GF20
N
110
POM GF25
N
100
PA 66 GF30
N
90
PEEK GF30
N
80
PTFE CF25
N
90
Panal de abeja Sándwich
N
180
Cu
N
100
CuZn
N
120
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Con recubrimiento DLC sp2 de última generación.
Con destalonado excéntrico y rectificado de pulimento adicional en espacio entre dientes para evacuación de viruta excelente en materiales de aluminio de viruta larga.
Tolerancias:
  • Radio angular
R1 = 0,5 Tolerancia ±0,02.
R1 > 0,5 − 1,5 Tolerancia ±0,03.
R1 > 1,5 Tolerancia ±0,05.
Medidas constructivas según norma de fábrica.

Nota:

¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE! El producto sucesor recomendado es el n.° 206261.