{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Schneiden-⌀ DC | 10 mm | |
Recubrimiento | DLC | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | W | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Zähnezahl Z | 2 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,1×D al contornear; 0,05×D en fresado copiador | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Schneidenlänge Lc | 11 mm | |
Schneidenradius R1 | 0,3 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 110 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 9,2 mm | |
Gesamtlänge L | 150 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend | 0,05 mm | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in Alu kurzspanend | 0,056 mm | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Fresa tórica |
Número de artículo | 206075 10/0,3 | |
EAN / GTIN | 4045197766571 | |
Número del fabricante | 206075 10/0,3 |