Fresa toroidal MDI 3/0,3 mm

Número de artículo: 206065 3/0,3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
106 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC / R1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 2

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 3 mm
Recubrimiento DLC
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 2
Ángulo de hélice 30 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,5×D al contornear; 0,05×D en fresado copiador
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 4 mm
Radio de filo R1 0,3 mm
Voladizo L1 incl. cuello 14 mm
⌀ de cuello D1 2,7 mm
Longitud total L 50 mm
⌀ de mango Ds 3 mm
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas 0,01 mm
Avance fz para fresado copiador en aluminio que produce virutas cortas 0,011 mm
Tolerancia de mango h6
anillo de color amarillo
Tipo de producto Fresa tórica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 206065 3/0,3
EAN / GTIN 4045197766205
Número del fabricante 206065 3/0,3

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
330
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
300
Aluminio > 10 % Si
N
230
PMMA Fibra acrílica
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Panal de abeja Sándwich
N
300
Cu
N
100
CuZn
N
120
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Tolerancia: R1 = ±0,01 mm.
Con recubrimiento DLC sp2 de última generación.
Con ángulo de desprendimiento lateral doblemente destalonado, radios de corte frontal.
Estabilidad elevada
gracias al alma reforzada.