MARTILLO DIN HICKORY 800G

Número de artículo: 205H.80
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
    Tipo de producto Martillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 205H.80
    EAN / GTIN 3148517523685
    Número del fabricante 205H.80
    Número L L60130 5801

    Descripción

    Descripción:

    • Las fortalezas del producto: Mango de nogal americano con soporte de mango triplemente asegurado
    • 2 cuñas de acero y 1 cuña de madera

    Característica:

    • L [mm]: 350
    • L1 [mm]: 132
    • L2 [mm]: 33
    • Vástago: 210.MHB15
    • [kg]: 0,960