MARTILLO DIN MANGO GRAFITO 200G SLS

Número de artículo: 205C.20SLS
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 205C.20SLS
EAN / GTIN 3662424029530
Número del fabricante 205C.20SLS
Número L L60130 9047

Descripción

Descripción:

  • Equipado con el sistema SLS de FACOM® para evitar caídas accidentales
  • Aseguramiento especial mediante cable de acero engarzado con opción de rotación para mayor comodidad de trabajo en altura
  • Mango de seguridad ergonómico con núcleo de grafito

Característica:

  • L [mm]: 280
  • L1 [mm]: 96
  • L2 [mm]: 19
  • [kg]: 0,275

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra