MARTILLO DIN MANGO GRAFITO 200G

Número de artículo: 205C.20
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
    Tipo de producto Martillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 205C.20
    EAN / GTIN 3148517862937
    Número del fabricante 205C.20
    Número L L60130 5050

    Descripción

    Descripción:

    • Grosor del producto: Mango ergonómico de seguridad con núcleo de grafito

    Característica:

    • L [mm]: 280
    • L1 [mm]: 96
    • L2 [mm]: 19
    • [kg]: 0,250