MARTILLO DIN MANGO GRAFITO 1000G SLS

Número de artículo: 205C.100SLS
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 205C.100SLS
EAN / GTIN 3662424029585
Número del fabricante 205C.100SLS
Número L L60130 9974

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Equipado con el sistema SLS de FACOM® para evitar caídas accidentales.
  • Dispositivo especial de seguridad mediante cable de acero engarzado con opción de rotación para una mayor comodidad de trabajo en las alturas.
  • Mango de seguridad ergonómico con muesca de grafito205C.20SLS

Característica:

  • L [mm]: 360
  • L1 [mm]: 137
  • L2 [mm]: 36
  • [kg]: 1.165