Hoja de sierra de sable BIM Uni 203 mm 5 piezas

Número de artículo: 20580810R
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
Tipo de producto Hoja de sierra de sable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 20580810R
EAN / GTIN 082472205800
Número del fabricante 20580810R
Número L L51190 37

Descripción

Descripción:

  • El chorro de alta velocidad a lo largo del filo de corte hace que la hoja sea más duradera y resistente a la rotura
  • El sistema patentado T2™-. La tecnología reduce las fuerzas de corte en cada diente y proporciona una evacuación optimizada de la viruta para realizar cortes eficientes en una amplia gama de materiales
  • Además, la tecnología T2™ proporciona una vida útil 2 veces mayor en comparación con el modelo anterior
  • Cada hoja de sierra presenta una configuración única con un agresivo ángulo de vástago cónico y una forma de hoja cónica para zonas de difícil acceso
  • El diseño especial minimiza la fricción y la acumulación de calor al cortar la más amplia gama de materiales metálicos

Contenido:

5 Pieza

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra