Fresas de desbastar MDI con refrigeración interior MTC 6 mm

Número de artículo: 205716 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
68 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ d11 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Perfil de fresado: HR
  • Tolerancia ⌀ nominal: d11
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 6 mm
    Recubrimiento TiAlN
    Material de corte MDI
    Norma DIN 6527
    Perfil de fresado HR
    Tolerancia ⌀ nominal d11
    Número de dientes Z 4
    Ángulo de hélice 45 grados
    Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
    Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear
    Mango DIN 6535 HB con h6
    Refrigeración interior
    Estrategia de arranque de virutas MTC
    Longitud de filo Lc 12 mm
    Voladizo L1 incl. cuello 21 mm
    ⌀ de cuello D1 5,5 mm
    Longitud total L 57 mm
    ⌀ de mango Ds 6 mm
    Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,15 mm
    Ángulo del chaflán angular 45 grados
    Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 0,028 mm
    Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,03 mm
    anillo de color verde
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 205716 6
    EAN / GTIN 4045197362810
    Número del fabricante 205716 6

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    265
    Acero < 750 N/mm²
    P
    195
    Acero < 900 N/mm²
    P
    195
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    160
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    140
    Acero < 55 HRC
    H
    35
    INOX < 900 N/mm²
    M
    70
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    Ti > 850 N/mm²
    S
    45
    GG(G)
    K
    145
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    Perfil especial optimizado de los labios para el desbastado.
    Rendimiento de arranque de viruta muy elevado. Utilizable como fresa universal.
    Sistema de canal de refrigeración especial, para conseguir un arranque de viruta del máximo rendimiento posible.

    Aplicación:

    Especial para el uso MTC (Multi Task Cutting) en la nueva generación de centros de fresado-torneado.