Fresas de desbastar MDI MTC 6 mm

Número de artículo: 205715 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
73 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ d11 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Perfil de fresado: HR
  • Tolerancia ⌀ nominal: d11
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 6 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma DIN 6527
Perfil de fresado HR
Tolerancia ⌀ nominal d11
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 45 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas MTC
Longitud de filo Lc 13 mm
Longitud total L 57 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,15 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 0,028 mm
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,03 mm
anillo de color verde
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 205715 6
EAN / GTIN 4045197549488
Número del fabricante 205715 6

Tablas de Aplicación

Acero < 750 N/mm²
P
155
Acero < 900 N/mm²
P
155
Acero < 1100 N/mm²
P
125
Acero < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
110
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Medidas constructivas similares a DIN 6527. Perfil especial optimizado de los labios para el desbastado. Potencia de arranque de viruta muy elevado.

Aplicación:

Especial para el uso MTC (Multi Task Cutting) en la nueva generación de centros de fresado-torneado.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresas de desbastar MDI MTC 6 mm

Fresas de desbastar MDI MTC 6 mm

a petición
En stock
73 piezas en stock
54,62 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
63 piezas en stock
73,86 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
153 piezas en stock
83,93 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Ángulo del chaflán angular 45 45 45
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D ;0,5×D en contornear Ranura completa profundidad de corte 1×D ;0,5×D en contornear Ranura completa profundidad de corte 1×D ;0,5×D en contornear
Mango DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB con h6
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 0,028 0,028 0,028
Número de dientes Z 4 4 4
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical Horizontal, inclinado y vertical Horizontal, inclinado y vertical
⌀ de mango Ds 6 6 6

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra