{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 14 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Perfil de fresado | HR | |
Tolerancia ⌀ nominal | d11 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
Longitud de filo Lc | 16 mm | |
Longitud total L | 75 mm | |
⌀ de mango Ds | 14 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,3 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 205710 14 | |
EAN / GTIN | 4045197362629 | |
Número del fabricante | 205710 14 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fresas de desbastar MDI MTC 14 mm
a petición
En stock
8 piezas en stock
146,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
93 piezas en stock
127,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
39 piezas en stock
166,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo del chaflán angular | 45 | 45 | 45 |
Perfil de fresado | HR | HR | HR |
Refrigeración interior | no | no | no |
Material de corte | MDI | MDI | MDI |
Tolerancia ⌀ nominal | d11 | d11 | d11 |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,08 | 0,06 | 0,06 |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,3 | 0,5 | 0,25 |