Fresas de desbastar MDI con refrigeración interior HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 8mm

Número de artículo: 205488 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
55 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ d11 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Perfil de fresado: HR
  • Tolerancia ⌀ nominal: d11
  • Número de dientes Z: 3

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 8 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma DIN 6527
Perfil de fresado HR
Tolerancia ⌀ nominal d11
Número de dientes Z 3
Ángulo de hélice 20 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 11 mm
Longitud total L 58 mm
⌀ de mango Ds 8 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,3 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 0,04 mm
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,045 mm
anillo de color verde
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 205488 8
EAN / GTIN 4045197553102
Número del fabricante 205488 8

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
280
Aluminio > 10 % Si
N
200
Acero < 500 N/mm²
P
120
Acero < 750 N/mm²
P
105
Acero < 900 N/mm²
P
100
Acero < 1100 N/mm²
P
70
Acero < 1400 N/mm²
P
60
Acero < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
húmedo máximo
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Con refrigeración interior.
El refrigerante se conduce directamente a los filos.
De esta forma se consiguen largas duraciones y las virutas se evacuan por completo.
Son especialmente importantes para el fresado en la pieza llena y en el rebajado a fresa de escotaduras.