{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 20 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Perfil de fresado | WR | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 41 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 52 mm | |
⌀ de cuello D1 | 19 mm | |
Longitud total L | 104 mm | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Redondeo de esquinas rv | 0,5 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas | 0,25 mm | |
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas | 0,28 mm | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 205260 20 | |
EAN / GTIN | 4062406122522 | |
Número del fabricante | 205260 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresas de desbastar MDI HPC 20 mm
a petición
En stock
14 piezas en stock
188,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
21 piezas en stock
330,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2 piezas en stock
227,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Voladizo L1 incl. cuello | 52 | 54 | 74 |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D ;Ranura completa profundidad de corte 1×D | Ranura completa profundidad de corte 1×D ;0,3×D en contornear ;0,08×D | Ranura completa profundidad de corte 1×D ;Ranura completa profundidad de corte 1×D |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Longitud de filo Lc | 41 | 41 | 60 |
Material de corte | MDI | MDI | MDI |
Ángulo de hélice | 45 | 40 | 45 |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |